Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA386 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz Hakenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology TA386 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz Hakenklemme
Pico Technology TA386 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz Hakenklemme
Pico Technology TA386 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz Hakenklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-1749604
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 200MHz
Steckertyp = Hakenklemme
Modellnummer = TA386
Anzahl der Tastköpfe = 1
Anstiegszeit = 35ns

Oszilloskoptastkopf Pico TechnologyDie Pico Technology Oszilloskoptastkopf ist eine passive schaltbare Sonde mit einer Bandbreite von 100 MHz. Diese Sonde ist eine aktualisierte Version von TA132, die viele Verbesserungen zur Verbesserung der Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung enthält. Es handelt sich um eine passive hochohmige Sonde, die für die meisten Oszilloskope mit einer Eingangsimpedanz von 1 MOhm geeignet ist. Diese Messsonde verfügt über einen Zweipositions-Schiebeschalter im Kopf, der eine Dämpfung von 1:1 oder 10:1 wählt.Eigenschaften und Vorteile:• Keine Stromversorgung oder Batterien erforderlich • Leicht und tragbar • Einfach und leicht zu bedienen • Die neu entwickelte Tastkopfspitze ermöglicht den Ausbau und Einbau von Ersatzspitzen • Redesignte Sondenhaken-Zubehörbefestigung • Hochwertiges Tastkopfkabel mit hoher HaltbarkeitAnwendungen:• Wissenschaft und Technik • Medizintechnik • Automobilindustrie • Allzweck-Einsatz im Labor • Telekommunikationsindustrie
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
200MHz
Steckertyp:
Hakenklemme
Modellnummer:
TA386
Anzahl der Tastköpfe:
1
Anstiegszeit:
35ns
Weitere Suchbegriffe: tastkopf pico, 1749604, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA386, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.