Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD LED Bernstein 2,6 V, 130° 2012 (0805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD LED Bernstein 2,6 V, 130° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1749637
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0805AC
EAN/GTIN:
     5059041308984
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 607 nm
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.1mm

SMD-LEDs mit 0805-Gehäuse von Bivar. SMD-LEDs mit 0805-Gehäuse von Bivar sind für fast alle Beleuchtungs- oder Anzeigeanwendungen geeignet. Das Miniaturgehäuse ist ideal für kleinere Anwendungen wie allgemeine Anzeigen und Hinterleuchtung. Niedriger Energieverbrauch und ausgezeichnete Zuverlässigkeit über lange Zeiträume ermöglichen den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten. Es sind verschiedene Wellenlängen- und Intensitätskombinationen verfügbar, um für alle Beleuchtungssituationen eine Lösung zu bieten.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
607 nm
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1749637, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SM0805AC, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,156*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.