Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Halter für 3-mm-LED (T-1) , Ø 5.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1749667
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-104
EAN/GTIN:
     5059041307307
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
Durchmesser = 5.3mm
Zur Verwendung mit = 3-mm-LED (T-1)
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = C

Frontplatten-Montageklemmen der Serie C von Bivar. Die C-Serie von Bivar umfasst eine Familie von Frontplatten-Montageklemmen für durchkontaktierte LEDs. Sie sorgen für die Verstärkung und Unterstützung der LED, wenn sie auf ein Panel montiert wird. Sie bieten auch Schutz vor rauen Umgebungen. Die C-Serien werden alle aus einem schwarzen Nylonmaterial hergestellt. Die Frontplatten-Montageklemmen werden für die Verwendung mit 3-mm (T-1)- oder 5-mm (T-1 3/4)-LEDs entwickelt. Teilenummern, die auf -SR enden, verfügen außerdem über eine selbsthaltende Frontplatten-Montageklemme.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.3mm
Zur Verwendung mit:
3-mm-LED (T-1)
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
C
Weitere Suchbegriffe: 1749667, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, C104, LED Lighting Components, LED Holders, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.