Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD LED Grün 2,3 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD LED Grün 2,3 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1749801
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0603GCL
EAN/GTIN:
     5059041339575
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,3 V
Lichtstärke = 3,6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 574 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm

LED, SMD, 0603, Grün, 575 nm, 3,6 mcd, transparente Linse, 130 Grad Betrachtungswinkel, niedrige StromaufnahmeGehäuse nach Industriestandard 0603 Farbe: Grün Wasserklare Linse Großer Betrachtungswinkel für eine gleichmäßige Abgabe Niedriger Betriebsstrom von 2 mA
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,3 V
Lichtstärke:
3,6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
574 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1749801, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SM0603GCL, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.