Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD LED Blau 4,2 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD LED Blau 4,2 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1749810
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0603UBWC
EAN/GTIN:
     5059041538442
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4,2 V
Lichtstärke = 115 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 470 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm

LED, SMD, 0603, Ultrablau, 468 nm, 115 mcd, transparente Linse, 130 Grad Betrachtungswinkel.Gehäuse nach Industriestandard 0603 Farbe: Blau Wasserklare Linse Großer Betrachtungswinkel für eine gleichmäßige Abgabe
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4,2 V
Lichtstärke:
115 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
470 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1749810, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SM0603UBWC, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.