Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD LED Gelb 2,6 V, 130° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD LED Gelb 2,6 V, 130° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1749852
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0805YC
EAN/GTIN:
     5059041304597
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 585 nm
Linsenfarbe = Klarmm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
585 nm
Linsenfarbe:
Klarmm
Weitere Suchbegriffe: 1749852, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SM0805YC, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.