Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750042
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Protomastor 142PP Black size 41
EAN/GTIN:
     8713197339199
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Protomastor
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Rutschfestigkeit = SRA

Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Ölbeständiger Griff Rutschfest für sichere Arbeitsbedingungen Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Protomastor
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Rutschfestigkeit:
SRA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 22,03*
26 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 22,45*
15 Tage
17
€ 6,99*
ab € 17,68*
€ 24,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,16*
€ 25,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,04*
€ 28,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.