Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookspeicher
>
DDR3 Notebookspeicher
>
Artikel
Transcend Arbeitsspeicher für Desktop, Laptop, 1 GB, 1333Mbit/s DDR3 SODIMM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-175009
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS128MSK64V3U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Desktop/Laptop = Desktop, Laptop
Kapazität = 1 GB
Geschwindigkeit = 1333Mbit/s
Speicherklasse = DDR3
Speichersteckplatz = SODIMM
Spannung = 1.5V
Weitere Informationen:
Desktop/Laptop:
Desktop, Laptop
Kapazität:
1 GB
Geschwindigkeit:
1333Mbit/s
Speicherklasse:
DDR3
Speichersteckplatz:
SODIMM
Spannung:
1.5V
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Computerkompontenten und -software
>
Arbeitsspeicher
Weitere Suchbegriffe:
DDR3 S0DIMM
,
DDR3 SODIMM
,
DDR3 RAM
,
Laptopspeicher
,
Notebookspeicher
,
S0DIMM
,
SODIMM
,
Speicher Laptop
,
Speicher Notebook
,
ddr ram 1gb
,
ddr ram
,
175009
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Computerkompontenten und -software
,
Arbeitsspeicher
,
Transcend
,
TS128MSK64V3U
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 19,71*
Lager 173
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 19,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend 2GB DDR3 SODIMM Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Transcend
TS256MSK64V3N
€ 29,12*
Zubehör
Transcend 2GB, DDR3, PC3-10664, 204Pin DIMM, CL9, 128Mx8 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Transcend
TS256MSK64V3U
€ 47,26*
Zubehör
Transcend 4GB DDR3 1333 Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Transcend
TS512MSK64V3H
€ 28,86*
Zubehör
Transcend 8GB DDR3 Speichermodul 2 x 8 GB 1333 MHz
Transcend
TS1GSK64V3H
€ 52,88*
Zubehör
Transcend TS512MSK64V3N Speichermodul 4 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend
TS512MSK64V3N
€ 52,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.