Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA REX12-T Rex12 Elektronischer Trennschalter, 6A 24V, DIN-Schienen-Montage L. 12.5mm x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750373
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     REX12-TA2-107-DC24V-6A/6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Reihe = Rex12
Serie = REX12-T
Strom = 6A
DC-Nennspannung = 24V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Länge = 12.5mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 80mm

Die kompakte und flexible All-in-one-Lösung REX besteht aus mehreren perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Sie besteht aus dem Versorgungsmodul EM12-T für das positive und negative Potential über den elektronischen Ein- oder Zweikanal-Stromkreisschutz REX12-T, der nebeneinander in beliebiger Anzahl montiert werden kann, sowie dem Potentialerweiterungsmodul PM12-T für positive und negative Multiplikation. Der Anschluss der lediglich 12,5 mm breiten Module erfolgt ausschließlich mit Steckanschlussklemmen, die eine werkzeuglose, zeitsparende Verkabelung ermöglichen.Kombination aus Stromversorgungsmodulen, Überstromschutz und Stromverteilung Selektiver Ein- und Zweikanal-Lastschutz durch elektronische Auslösekurve Kein Zubehör für den direkten Anschluss der Komponenten erforderlich Fester Nennstrom Integriertes Ausfallsicherungselement, an den Nennstrom angepasst Manueller Taster für EIN/AUS/Reset Anschluss über Push-In-Anschlussklemmen einschließlich orangefarbenen Tasten mit Druckfreigabe
Weitere Informationen:
Reihe:
Rex12
Serie:
REX12-T
Strom:
6A
DC-Nennspannung:
24V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Länge:
12.5mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: eta leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, geräteschutzschalter 6a, 1750373, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Elektronische Überlastschalter, ETA, REX12TA2107DC24V6A6A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,27*
€ 50,91*
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 73,71*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 102,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.