Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
>
Artikel
STMicroelectronics Spannung/Frequenz Wandler, Spannung, Single, SSOP, 10-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1750476
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
VIPER115LSTR
EAN/GTIN:
5059042310931
Suchbegriffe:
1750476
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Typ = Spannung
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 30 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 4mm
Die Einheit ist ein Hochspannungswandler, der einen 800-V-Avalange-Rugged-Leistungs-MOSFET mit einem PWM-Strommodus-Controller integriert. Der Leistungs-MOSFET mit 800 V Durchbruchspannung ermöglicht das Anlegen des erweiterten Eingangsspannungsbereichs sowie die Reduzierung der Größe der DRAIN-Klemmdiode-Schaltung. Dieser Schaltkreis erfüllt die strengsten Energiespar-Standards, da er einen sehr niedrigen Verbrauch hat und im Puls-Frequenzmodulationsmodus unter geringer Last arbeitet.Robustes MOSFET für 800-V-Stoßentladung, ermöglicht Abdeckung eines besonders großen Vac-Eingangsbereichs Eingebetteter HV-Startup und Sense-FET Strommodus-PWM-Controller Drain-Strombegrenzungsschutz Minimierte Leistungsaufnahme des Systems: Dank Jitter-Schaltfrequenz reduzierte Kosten für den EMI-Filter: Integrierter E/A mit 1,2-V-Referenz
Weitere Informationen:
Wandler-Typ:
Spannung
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 30 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
4mm
... >
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
VIPER115LSTR
,
Semiconductors
,
Data Converters
,
Voltage-to-Frequency & Frequency-to...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen