Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
>
Artikel
STMicroelectronics Spannung/Frequenz Wandler, Spannung, Single, SSOP, 10-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1750478
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
VIPER114LSTR
EAN/GTIN:
5059042475937
Suchbegriffe:
1750478
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Typ = Spannung
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 → 30 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 4mm
Die Einheit ist ein Hochspannungswandler, der einen 800-V-Avalange-Rugged-Leistungs-MOSFET mit einem PWM-Strommodus-Controller integriert. Der Leistungs-MOSFET mit 800 V Durchbruchspannung ermöglicht das Anlegen des erweiterten Eingangsspannungsbereichs sowie die Reduzierung der Größe der DRAIN-Klemmdiode-Schaltung. Dieser Schaltkreis erfüllt die strengsten Energiespar-Standards, da er einen sehr niedrigen Verbrauch hat und im Puls-Frequenzmodulationsmodus unter geringer Last arbeitet.Robustes MOSFET für 800-V-Stoßentladung, ermöglicht Abdeckung eines besonders großen Vac-Eingangsbereichs Eingebetteter HV-Startup und Sense-FET Strommodus-PWM-Controller Drain-Strombegrenzungsschutz Minimierte Leistungsaufnahme des Systems: Dank Jitter-Schaltfrequenz reduzierte Kosten für den EMI-Filter: Integrierter E/A mit 1,2-V-Referenz
Weitere Informationen:
Wandler-Typ:
Spannung
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 → 30 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
4mm
... >
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
VIPER114LSTR
,
Semiconductors
,
Data Converters
,
Voltage-to-Frequency & Frequency-to...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen