Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose UX USB-Steckverbinder 2.0 Mini B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750617
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     UX60SC-MB-5S8
EAN/GTIN:
     5059043509082
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V, 100,0 V
Serie = UX
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V, 100,0 V
Serie:
UX
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 1750617, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Hirose, UX60SCMB5S8, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,64*
2
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,92*
1 Tag
2692
10
€ 14,99*
ab € 0,508*
€ 1,258*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.