Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4+ ARM Cortex M4 32bit SMD 2 MB LQFP 100-Pin 120MHz 640 kB RAM USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1750723
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32L4R5VIT6
EAN/GTIN:
5059042309997
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Familie = STM32L4+
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 3
Höhe = 1.45mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L4+
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
3
Höhe:
1.45mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
operationsverstärker stmicroelectronics
,
op amp
,
mikrocontroller 32 bit
,
1750723
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
STMicroelectronics
,
STM32L4R5VIT6
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 19,62*
Lager 139
1 Tag
3630
1
€ 14,99*
ab € 10,77*
€ 19,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück (
entspricht € 1.269,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLOBAL SPECIALTIES GS-170K1 BREADBOARD KIT, 170 TIE POINTS, PLASTIC
global Specialties
GS-170K1
ab € 87,72*
Zubehör
SCHMARTBOARD 202-0011-01 IC-ADAPTER, SMD/THD, 50.8MM X 50.8MM
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen