Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32L4+ ARM Cortex M4 32bit SMD 2 MB LQFP 100-Pin 120MHz 640 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750725
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4R7VIT6
EAN/GTIN:
     5059042327168
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32L4+
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 6
Höhe = 1.45mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32L4+
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
6
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1750725, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32L4R7VIT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,23*
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 28,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 1.190,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.