| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1750753 Herst.-Nr.: TSZ182IYST EAN/GTIN: 5059042327175 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Große Bandbreite Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MiniSO Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = Maximal 5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.8MHz Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail Flankensteilheit typ. = 4.5V/µs Betriebstemperatur max. = +125 °C Eingangsspannung max. = 5,5 VµV Eingangsspannung min. = 2,2 VnV/√Hz
Der TSZ181, TSZ182 ist ein Zweifach-Operationsverstärker mit sehr geringen Offset-Spannungen und nahezu null Drift bei Temperaturänderungen. Der TSZ181, TSZ182 bietet Eingang und Ausgang mit erweitertem Spannungsbereich, ein ausgezeichnetes Geschwindigkeit/Stromverbrauch-Verhältnis und ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 3 MHz bei einem Stromverbrauch von nur 1 mA bei 5 V. Das Gerät hat außerdem einen sehr niedrigen Eingangsruhestrom. Diese Eigenschaften machen den TSZ18x ideal für Sensorschnittstellen mit hoher Genauigkeit und hoher BandbreiteSehr hohe Genauigkeit und Stabilität: Offsetspannung max. 25 μV bei 25 °C, 35 μV über den gesamten Temperaturbereich (–40 °C bis 125 °C) Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang Niedrige Versorgungsspannung: 2,2–5,5 V Niedriger Energieverbrauch: max. 1 mA bei 5 V Produkt-Bandbreite: 3 MHz Kfz-Eignung Erweiterter Temperaturbereich: –40 bis 125 °C Mikrogehäuse: DFN8 2x2, SO8 und MiniSO8 Vorteile: Höhere Genauigkeit ohne Kalibrierung Genauigkeit praktisch unbeeinflusst durch Temperaturänderungen Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Große Bandbreite | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MiniSO | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | Maximal 5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 2.8MHz | Ausgangs-Typ: | Rail-to-Rail | Flankensteilheit typ.: | 4.5V/µs | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Eingangsspannung max.: | 5,5 VµV | Eingangsspannung min.: | 2,2 VnV/√Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1750753, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSZ182IYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |