| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751089 Herst.-Nr.: GT-900-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Prüfmethode = Automatik Download = Ja Stromversorgung = Netzbetrieb Batterietyp = Li-Ion Gewicht = 4kg Höhe = 119mm Länge = 299mm Betriebstemperatur max. = +40°C Versorgungsspannung max. = 230V ac Betriebstemperatur min. = 0°C
Das hochwertige Messinstrument von BEHA-AMPROBE ermöglicht Ihnen wiederholbare Messungen über einen sehr langen Zeitraum. Das tragbare Geräteprüfgerät GT-650/GT-900 ist ein Messinstrument zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an Elektrogeräten.SichtprüfungSchutzerdungsprüfung (RPE)Isolationswiderstandsprüfung (RINS)Ableitstrom-Ersatzprüfung (ISUB)ErdschlussstromprüfungBerührungsleckstromprüfung (ITC)Strommessung über externe StromzangeAutomatische Prüfung von tragbaren RCDs (PRCD, PRCD-S, PRCD-S +, PRCD-K)Komfortable Software "Control Professional" mit Datenbank- und Protokollierungsmöglichkeit (optional)Messwertspeicher für ca. 5000 Prüfergebnisse/GeräteSchnelle Sicherheits- und Funktionsprüfung des IEC-KabelsKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Prüfmethode: | Automatik | Download: | Ja | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Batterietyp: | Li-Ion | Gewicht: | 4kg | Höhe: | 119mm | Länge: | 299mm | Betriebstemperatur max.: | +40°C | Versorgungsspannung max.: | 230V ac | Betriebstemperatur min.: | 0°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,20* | € 1.608,64* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,05* | € 1.608,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.555,50* | € 1.620,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.579,83* | € 1.643,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.586,08* | € 1.651,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|