Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe GT-900, Gerätetester, Prüfung Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Beha-Amprobe GT-900, Gerätetester, Prüfung Automatik
Artikel-Nr.:
     108EL-1751090
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     GT-900-CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Prüfmethode = Automatik
Download = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 4kg
Höhe = 119mm
Länge = 299mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 230V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C

Das hochwertige Messinstrument von BEHA-AMPROBE ermöglicht Ihnen wiederholbare Messungen über einen sehr langen Zeitraum. Das tragbare Geräteprüfgerät GT-650/GT-900 ist ein Messinstrument zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an Elektrogeräten.SichtprüfungSchutzerdungsprüfung (RPE)Isolationswiderstandsprüfung (RINS)Ableitstrom-Ersatzprüfung (ISUB)ErdschlussstromprüfungBerührungsleckstromprüfung (ITC)Strommessung über externe StromzangeAutomatische Prüfung von tragbaren RCDs (PRCD, PRCD-S, PRCD-S +, PRCD-K)Komfortable Software "Control Professional" mit Datenbank- und Protokollierungsmöglichkeit (optional)Messwertspeicher für ca. 5000 Prüfergebnisse/GeräteSchnelle Sicherheits- und Funktionsprüfung des IEC-KabelsKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Prüfmethode:
Automatik
Download:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
4kg
Höhe:
119mm
Länge:
299mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
230V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1751090, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Beha-Amprobe, GT900CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.808,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,29*
€ 2.331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,97*
€ 2.315,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,28*
€ 2.263,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,43*
€ 2.162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,05*
€ 2.151,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.