Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
RS PRO ABS, Stahl Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 1-fach Verriegelung bis 46mm, Ø 5mm, 46mm, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1751180
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1751180
EAN/GTIN:
5056279106726
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Typ = Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = ABS, Stahl
Befestigungspunkt Größe max. = 46mm
Bügeldurchmesser = 5mm
Gefahrentyp = Elektrische und mechanische Gefahren
Bügellänge = 46mm
RS Pro Stahl-Sicherheitsverriegelungsschloss RS PRO RS Pro verfügt über ein innovatives Sicherheitsverriegelungsschloss aus Stahl. Dieses nach Industriestandards gefertigte Verriegelungsschloss ist eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten. Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile Verchromter Stahlbügel für erhöhten Korrosionswiderstand von 5 mm für überlegene physische Festigkeit. Beständig gegen extreme Temperaturänderungen mit Bereichen zwischen -130 F bis +1940 F. Kompakt und leicht zu lagern Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz Das massive Aluminiumgehäuse des Verriegelungsschlosses ist zur einfachen Identifizierung mit einer roten Kunststoffabdeckung verkleidet. Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag Messingzylinder mit 6 Stiften Anwendungen Lockout-Vorhängeschlösser haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: Industriell Lagerhäuser Fabriken Mühlen Was ist im Lieferumfang enthalten? Einzeleinheit in Pappkarton verpackt. 1 Schlüssel Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
ABS, Stahl
Befestigungspunkt Größe max.:
46mm
Bügeldurchmesser:
5mm
Gefahrentyp:
Elektrische und mechanische Gefahren
Bügellänge:
46mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Wartungssicherung
>
Schließ- und Absperrvorrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
Wartungssicherung
,
bügelschloss bügelstärke 5mm
,
hangschloss
,
hangschloss verzinkt
,
1751180
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Schließ- und Absperrvorrichtungen
,
RS PRO
,
ESPLSP6SKD
,
Site Safety
,
Lockout Tagout
,
Lockouts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen