Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF897N 3/4 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 950Nm, 2400U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCF897N 3/4 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 950Nm, 2400U/min
DeWALT DCF897N 3/4 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 950Nm, 2400U/min
DeWALT DCF897N 3/4 Zoll Akku-Schlagschrauber 18V Bürstenlos / 950Nm, 2400U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1751189
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF897N-XJ
EAN/GTIN:
     5059040039803
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Hub-/Drehzahl = 2400U/min
Gewicht = 2.6kg
Modellnummer = DCF897N

Bürstenloser 18-V-XR-Drehmomentschlüssel DEWALT mit 3/4 Zoll und hohem Drehmoment - Bare-Einheit Der DCF897N-XJ von DEWALT ist ein bürstenloser XR-Schlagschrauber mit 18 V und hohem Drehmoment, der drei Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen für eine bessere Kontrolle der Aufgaben bietet, an denen Sie arbeiten. Der leistungsstarke lüftergekühlte Motor liefert bis zu 950 Nm Drehmoment und 2400 Schläge pro Minute für Hochleistungsbefestigungsanwendungen. Dieses DEWALT-Elektrowerkzeug ist ideal für Stahlbau, mechanische Befestigungen und Automobilbau. Dieser schnurlose Schlagschrauber verfügt über eine bürstenlose Motorausgabe mit hoher Leistung, die schwere Anwendungen schneller macht und die Effektivität des Werkzeugs erhöht und gleichzeitig den Bediener entlastet. Schnurlose Schlagschrauber bieten mehr Geschwindigkeit, hohes Drehmoment, Kontrolle und Komfort als herkömmliche Schraubenschlüssel. Die schnurlosen Elektrowerkzeuge von DEWALT bieten das ultimative Bohr- und Treibererlebnis für jedes Projekt, und die Lithium-Ionen-Akkus halten auch eine längere Ladung als Nickelbatterien und können schneller aufgeladen werden. Eigenschaften und Vorteile: Bürstenlose 18-V-XR-Motortechnologie für verbesserte Leistung 3/4 Zoll (19 mm) quadratischer Steckschlüssel-Halteantrieb - kaltgeschmiedeter Amboss mit Schleifring ermöglicht einen schnellen Wechsel der Steckschlüssel Bis zu 1625 Nm Losbrechmoment zum Entfernen hartnäckiger Schrauben Weißes LED-Licht zur Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs für bessere Sichtbarkeit und Taschenlampenfunktion - 14 Lumen Nur blankes Werkzeug - wird nur mit dem Gehäuse geliefert Ergonomisches Design mit Gummigriff - für optimierten Benutzerkomfort Drei Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen für maximale Kontrolle Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion) - kompatibel mit allen DEWALT 18V XR-Akkupacks Gewicht: 2,6 kg ohne Batterie - leicht und kompakt Lieferung mit Gürtelclip Anwendungen: Schnurlose Schlagschrauber sind Elektrowerkzeuge, die für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben geeignet sind. Sie sind sowohl für Haushaltsaufgaben als auch für schwere Bauaufgaben geeignet. Sie werden in der Regel verwendet von: • Bauarbeiter • Elektriker • Kfz-Mechaniker • Klempner • Dacheinrichter • Heimwerker Häufig gestellte Fragen: Wie viele Batterien sind im Set enthalten? Dieser Schlagschrauber wird nur mit dem Gehäuse geliefert, sodass keine Batterien geliefert werden Haben Sie Ersatzbatterien auf Lager? Dieser Schlagschrauber ist mit allen DEWALT 18V XR-Akkupacks kompatibel, z. B.( 826-8030) 826-8030 DCB184-XJ
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Hub-/Drehzahl:
2400U/min
Gewicht:
2.6kg
Modellnummer:
DCF897N
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, li-ion akku-schlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber dewalt, 1751189, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF897NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 242,80*
€ 293,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,18*
€ 441,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,27*
€ 520,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.