Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36103B Digital Labornetzgerät 40W, 0 → 20V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36103B Digital Labornetzgerät 40W, 0 → 20V / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1751802
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36103B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 2a
labornetzgerät
Serie = E36100B
Modellnummer = E36103B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur min. = 0°C

Tischnetzteil von Keysight TechnologiesDas 40-W-Tischnetzteil der Serie E36100B von Keysight Technologies hat einen einkanaligen Nennausgang mit einer Ausgangsspannung von 20 V und einem Nennstrom von 2 A. Die Funktion zur Messung niedriger Ströme ermöglicht sehr genaue Messungen. Dies ist gut ausgestattet mit mehreren Funktionen für effiziente Versorgungs- und Messanwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Bauform • OLED-Display mit hohem Kontrast • Überspannungs- und Überstromschutz • Integrierte kostenlose PC-Software, BenchVue für einfache Überwachung und Steuerung der Versorgung und der damit verbundenen Daten • Zwei Schnittstellenoptionen: USB und LAN (LXI Core) • Übertemperaturschutz • intuitives Bildschirmmenü • Gestellmontage • Einfache Stromversorgung und E/A-VerbindungAnwendungen• Allgemeine Labore • Bildungswesen • in industriellen Anwendungen • Produktionseinheiten • Werkstätten
Weitere Informationen:
Serie:
E36100B
Modellnummer:
E36103B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1751802, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36103B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,74*
€ 1.549,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,91*
€ 1.534,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,77*
€ 1.478,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,80*
€ 1.384,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,38*
€ 1.346,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.