Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36105B Digital Labornetzgerät 36W, 0 → 60V / 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36105B Digital Labornetzgerät 36W, 0 → 60V / 600mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1751804
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36105B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = E36100B
Modellnummer = E36105B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 600mA
Nennleistung = 36W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36100B
Modellnummer:
E36105B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
600mA
Nennleistung:
36W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1751804, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36105B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,89*
€ 1.543,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,25*
€ 1.529,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,69*
€ 1.475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,22*
€ 1.383,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,34*
€ 1.354,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.