Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Durchflusssensor 0 → 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752136
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SFAB-200U-HQ8-2SA-M12
EAN/GTIN:
     4052568212438
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Versorgungsspannung = 0 → 10 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo Durchflussregler, 0 bis 10 V - Serie SfAB - SfAB-200U-HQ8-2SA-M12 Mit diesem Durchflussregler von Festo können Sie die Durchflussmenge in Ihren Druckluftsystemen messen und überwachen. Dies hilft Ihnen, Ihre Energiekosten zu verwalten und Ihr System kontinuierlich auf Lecks zu überprüfen. Eine gerade Steckverbindung macht dieses Produkt schnell und einfach einzurichten. Für eine gute Sichtbarkeit auf einen Blick kann sie in jede Richtung um bis zu 270 Grad gedreht werden. Es verfügt außerdem über einen klaren blauen LCD-Bildschirm, der leicht zu sehen ist.Eigenschaften und Vorteile• Analoger Steuerausgang • Nennstrom: 100 mA • 5-poliger gerader M12-Steckverbinder für elektrischen Anschluss • Maximale Durchflussmenge von 200 l/min • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +50 °C. • H-Schienenmontage • Rohrdurchmesserbereich von 8 mm • Versorgungsspannung von 0 bis 10 V. Bereichsinformationen • Die Serie SfAB von Festo bietet sowohl PNP- (Positive-Negativ-Positiv) als auch NPN -Verdrahtungsaufbauten ( Negative-Positiv-Negativ) für verbesserte Flexibilität • Das Gehäuse besteht aus Polyamidmaterial für Festigkeit und Langlebigkeit, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten • Die Schutzart IP65 bedeutet, dass die Produkte dieser Serie beständig gegen Wasserstrahlen und Staubpartikel sind • Ideal zur Prüfung auf Lecks in Spritzpistolen und automatisierten Produktionslinien und zur Bewertung von FertigproduktenZertifizierungen• ATEX-zertifiziert • Schutzart IP65 • RCM-Marke • UL E322346-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
0 → 10 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, drosselventil festo, drosselventil, 1752136, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Festo, SFAB200UHQ82SAM12, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,28*
€ 353,97*
3 Tage
176
€ 5,90*
ab € 310,72*
€ 354,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,22*
€ 368,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 452,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.