| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752177 Herst.-Nr.: FR-8-1/2 EAN/GTIN: 4052568001216 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G 1/2, G 3/4 Serie = FR-8 Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Standardgewinde = G
Festo VerteilerblockDer Aluminiumdruckguss-Verteilerblock der Festo FR-8-Serie verfügt über Anschlussverbindungen von 1/2, 3/4 und ein Gewindestandard ist G. Er verfügt über 8 Ausgangsanschlüsse und eine einzelne Versorgungsleitung. Diese Komponente wird auf Montagerahmen, als Verteiler oder Akkumulator und als zusätzlicher Behälter für Zeitgeber verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebsdruck von 0 bar bis 16 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C.Zertifizierungen• ISO8573-1:2010 Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G 1/2, G 3/4 | Serie: | FR-8 | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1752177, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, FR812, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,07* | € 85,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,08* | € 98,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,23* | € 122,49* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,67* | € 144,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 134,38* | € 163,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|