Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1/4 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wera 1/4 Zoll Vierkant Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 9-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1752371
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Stückzahl = 9
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Antriebstyp = Vierkant

Drehmomentschlüssel mit Click-Torque B 2 mit umschaltbarer Ratsche, 20-100 NmClick-Drehmomentschlüssel in unverwechselbarer, robuster Wera Ausführung mit hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Speicherung des Standardwerts. Die hörbaren und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwerts. Der robuste Entriegelungsmechanismus garantiert ein deutlich hörbares und fühlbares Entriegelungssignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (Drehmomentregelung im Uhrzeigersinn) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.Mit 3/8-Zoll-Vierkantantrieb, umschaltbare Ratsche, 45 Zähne Einfache Einstellung und Speicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hörbaren und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte Hörbarer und fühlbarer Entriegelungsmechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmoments Messbereich: 20-100 Nm Präzise bis +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff, geeignet für den Einsatz mit der rechten HandDrehmomentschlüssel B 2 mit Click-Drehmoment mit umschaltbarer Ratsche, 20-100 Nm, 3/8 Zoll x 20-100 NmWarum dieser Satz?Mit der Steckdosenserie ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Profi oder Heimwerker. Funktioniert gut mit der Wera 2 Go-Serie, Sie können bequem arbeiten, ganz gleich, ob es sich um Festziehen, Lösen oder einfach um das Anpassen von zu Hause oder auf der Baustelle handelt, was sie zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Kit macht, das Sie in Ihren Werkzeugkasten einsetzen können.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Stückzahl:
9
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, 1752371, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Wera, 3884, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.