Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 1.2kΩ ±5% / 100W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752438
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752438
EAN/GTIN:
     5056279106894
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
Widerstand = 1.2kΩ
Leistung = 100W
Serie = RS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 65.2 x 47.4 x 21.1mm
Gesamthöhe = 21.1mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.2kΩ
Leistung:
100W
Serie:
RS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
65.2 x 47.4 x 21.1mm
Gesamthöhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1752438, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS1001K2J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.