Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 200W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752478
EAN/GTIN:
     5056279107297
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 200W
Serie = RS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 103.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtbreite = 72.5mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale LeistungHohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R01 bis 50K
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
200W
Serie:
RS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
103.4 x 72.5 x 41.8mm
Gesamtbreite:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1752478, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2004R7J, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors, Passive Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.