Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Bürstenleiste
>
Artikel
RS PRO Türdichtung, Typ , EPDM, Schwarz, B. 15.4mm, H. 30,2 mm, L. 20m
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1752580
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1752580
EAN/GTIN:
5056279107860
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anschlagdichtung
Länge = 20m
Breite = 15.4mm
Höhe = 30,2 mm
Produkt Typ = Kantenschutz
Spannbereich = 2 → 4mm
Farbe = Schwarz
Der RS Pro Kantenstreifen mit den Abmessungen 29,2 x 15,4 mm wird zur Reduzierung von Geräuschen und Verschleiß durch Vibrationen und zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit verwendet. Dieser weiche Schaumgummi-Dichtungsstreifen wird mit Stahldrahteinsatz geliefert. Der Streifen bietet Kantenschutz für Bleche, z. B. Türverkleidungen.
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Breite:
15.4mm
Höhe:
30,2 mm
Produkt Typ:
Kantenschutz
Spannbereich:
2 → 4mm
Farbe:
Schwarz
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Türdichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Dichtungsprofil
,
rs pro bürstenleiste
,
19 zoll bürstenleiste
,
anschlagdichtung schwarz
,
1752580
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Türsteuerungen & Dichtungen
,
Türdichtungen
,
RS PRO
,
HP0727
,
Security & Ironmongery
,
Door Control & Seals
,
Door Seals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,93*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 13,0465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 325,72*
€ 387,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 325,26*
€ 387,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 320,74*
€ 381,68
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 293,52*
€ 349,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 260,93*
€ 310,51
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen