Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18.75W, 80 → 264V ac, 7.5V dc / 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 18.75W, 80 → 264V ac, 7.5V dc / 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1752781
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752781
EAN/GTIN:
     5056279107952
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 3-polig IEC
Ausgangsspannung = 7.5V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18.75W
Kabellänge = 1.5m
Wirkungsgrad = 85.19%
Netzausregelungsbereich = ±2%

Serie von Netzteilen mit offener Zelle 5∼30 V.PC-externes Netzteil mit 3-poligem-AnschlussUniversaleingang: 90∼264 V ac 47∼63 HzWirkungsgrad >85,19%KurzschlussschutzBetriebstemperatur: 0∼40 °CBegrenzte Stromquelle (LPS)Sehr niedriger Energieverbrauch: <0,10 W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
3-polig IEC
Ausgangsspannung:
7.5V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18.75W
Kabellänge:
1.5m
Wirkungsgrad:
85.19%
Netzausregelungsbereich:
±2%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 7,5v, steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 1752781, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB075A250D56RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.