Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 15V dc / 2A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 15V dc / 2A, 2 Pin IEC (C8) Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1752785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752785
EAN/GTIN:
     5056279107990
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = 2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 6ft
Wirkungsgrad = 86.95%
Netzausregelungsbereich = ±2%

Serie von Netzteilen mit offener Zelle 5∼30 V.PC-externes Netzteil mit 2-poligem-AnschlussUniversaleingang: 90∼264 V ac 47∼63 HzEffizienz >86,95 %KurzschlussschutzBetriebstemperatur: 0∼40 °CBegrenzte Stromquelle (LPS)Sehr niedriger Energieverbrauch: <0,10 W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
2 Pin IEC (C8)
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
6ft
Wirkungsgrad:
86.95%
Netzausregelungsbereich:
±2%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 1752785, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB150A200DH6RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.