Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1752802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752802
EAN/GTIN:
     5056279108157
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Wirkungsgrad = 78.88%
Breite = 38mm

Austauschbare 6-W-AC/DC-Netzteile mit offener ZelleUniversaleingang: 90∼264 V ac 47∼63 Hz Steckverbinder: 2,1 x 5,5 mm Lieferung mit 4 austauschbaren AC-Stecker (UK, Europa, USA, Australien)
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Wirkungsgrad:
78.88%
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1752802, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAP050A120CPRS25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.