Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 15V dc / 400mA, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1752805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1752805
EAN/GTIN:
     5056279108171
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Wirkungsgrad = 78.88%
Breite = 38mm

RS ProDer RS Pro AC/DC-Adapter ist ein hochwertiger und vielseitiger Adapter mit einer Ausgangsspannung von 15 V dc und einer Nennstromstärke von 400 mA. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der Effizienzvorschriften der Stufe VI zu erfüllen. Dieses zuverlässige Netzteil ist vollständig werkseitig geprüft und verfügt über einen universellen Spannungseingang.Eigenschaften und Vorteile• Universelle Eingangsspannungen von 90 V ac bis 264 V ac • Regelte Ausgangsleistung von 6 W • Lieferung mit vier austauschbaren AC-Steckern (UK, Europa, USA und Australien) • Schutzfunktion: Eingangsschutz, Ausgangsschutz und Kurzschlussschutz • Begrenzter Netzteil (LPS)-Adapter • 2,1 mm x 5,5 mm Steckverbinder • 1 UniversalausgangAnwendungen• Ladegeräte und Adapter • LCD-Monitore • PC-Stromversorgung • Industrielle Steuerungen • Internet der DingeZertifizierungen• EN 55032
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Wirkungsgrad:
78.88%
Breite:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 15v 400ma, steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, 1752805, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAP150A040CPRS25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.