Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 50 Zähne, Teilung 10mm, Maße 50mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753087
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     50 AT10 / 500
EAN/GTIN:
     4014486139037
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Länge = 500mm
Breite = 50mm
Teilung = 10mm
Anzahl der Zähne = 50
Material = Polyurethan
Zahnhöhe = 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Leistungsstarke, geformte Polyurethan-Zahnriemen, die eine bessere Leistung als herkömmliche Urethanriemen erbringen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von –20 bis +176 °F.Polyurethan-Material, das entwickelt wurde, um eine überlegene Leistung von Standard-Polyurethan-Zahnriemen zu bieten.Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.Vergrößerter Temperaturbereich –20 bis +176 °F
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Breite:
50mm
Teilung:
10mm
Anzahl der Zähne:
50
Material:
Polyurethan
Zahnhöhe:
2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1753087, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 50AT10500, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,98*
€ 45,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,74*
€ 47,91*
€ 3,19*
ab € 47,37*
€ 63,08*
€ 6,90*
ab € 39,38*
€ 64,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.