Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A
RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A
RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 12V dc / 0 → 1.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1753264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753264
EAN/GTIN:
     5056279108454
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Wirkungsgrad = 85%
Lastausregelung = ±5%

RS Pro 5-V-dc-NetzteilDer RS Pro ist ein Tischnetzteil mit 12 V. Diese Serie von Schaltnetzteilen bietet 18 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50-60 Hz, während der Eingangsspannungsbereich 100-240 V ac (großer Bereich) beträgt. Der maximale Eingangsstrom beträgt 500 mA. Er bietet einen vollständig geregelten Ausgang und ist vor allem kurzschlussgeschützt. Es ist ein zuverlässiges Produkt mit hoher MTBF. Der Steckertyp ist ein C14-Steckverbinder. Der Wärmeschutz ist rastend. Die gesamte Kabellänge dieses Tischnetzteils beträgt 80,6 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch von weniger als 0,10 W.Eigenschaften und Vorteile• Universeller AC-Eingang • Voll geregelter Ausgang • Überstrom- und Überspannungsschutz • Hoher Wirkungsgrad • Hohe MTBF • Begrenzte Stromquelle • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C.Anwendungen• Es wird in kommerziellen IT-Geräten (ITE) verwendet • Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Gegenstände oder Anwendungen wie Laptops und CCTV-Kameras entwickelt wurde • Netzwerke und Peripheriegeräte • SpielautomatenZertifizierungen• CCC • CE • cULus • FCC • TUV • UL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Wirkungsgrad:
85%
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1753264, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5890ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.