Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 9V dc / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 18W, 90 → 264V ac, 9V dc / 0 → 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1753267
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753267
EAN/GTIN:
     5056279108485
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Wirkungsgrad = 85%
Netzausregelungsbereich = ±5%

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +), gewinkelt
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Wirkungsgrad:
85%
Netzausregelungsbereich:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, 1753267, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5794ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.