Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-1753270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753270
EAN/GTIN:
     5056279108515
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 4A
Temperatur max. = +40°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Kabellänge = 1530mm
Wirkungsgrad = 83.08%
Serie = C14%

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 4A
Temperatur max.:
+40°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Kabellänge:
1530mm
Wirkungsgrad:
83.08%
Serie:
C14%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, 1753270, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5801ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.