Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 15W, 90 → 264V, 5V dc / 3A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 15W, 90 → 264V, 5V dc / 3A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753313
EAN/GTIN:
     5056279108928
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
rs pro steckernetzteil 5v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 15W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Erfüllte Normen = CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Energieeffizienzklasse = VI%

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
15W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Erfüllte Normen:
CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Energieeffizienzklasse:
VI%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1753313, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6814ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.