Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 12V dc / 1.5A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753316
EAN/GTIN:
     5056279108959
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 1500ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 36mm

18-W-Steckeradapter von RS ProRS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist ein hochwertiges und kostengünstiges 18-W-Netzteil. Dieses Netzteil wurde nach Industriestandards hergestellt und ist eine fantastische Lösung für eine Reihe von elektrischen Geräten. Als Teil unserer RS Pro Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung gesorgt. Eigenschaften und Vorteile: Steckertyp Doppelte Isolierung für zusätzlichen Schutz gegen elektrischen Schlag Erfüllt TÜV-GS- und CE-Normen Leistungsaufnahme bei Nulllast und geringer Leckstrom Ein hocheffizienter Rating-Adapter • Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz Anwendungen Dieser Adapter hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: Verkaufsstellen Drahtlose Kommunikation Peripheriegeräte Netzwerk Spielautomaten Telekommunikationsgeräte Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
36mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1753316, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6280ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.