Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon Thompson MLF Linearführung Schlitten für 14mm-Schienen x 25mm, Traglast 2320N, 4160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon Thompson MLF Linearführung Schlitten für 14mm-Schienen x 25mm, Traglast 2320N, 4160N
IKO Nippon Thompson MLF Linearführung Schlitten für 14mm-Schienen x 25mm, Traglast 2320N, 4160N
Artikel-Nr.:
     108EL-1753641
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     MLFG14C1HS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Linearführung Schlitten
iko nippon thompson linearführung s...
führungsschiene
Serie = MLF
Für Schienenbreite = 14mm
Schlitten-Breite = 25mm
Dynamische Traglast = 2320N
Statische Traglast = 4160N

Die IKO-C-Lube-Linearführung ML ist eine leichte und kompakte Linearführung mit eingebauten Schmierteilen, C-Lubes, in der Linearführung ML der Miniaturserie. Langfristige Wartungsfreiheit kann erreicht werden. Wartungsfrei: Da das Schmieröl im Inneren von C-Lube die Schmierleistung über einen langen Zeitraum aufrechterhält, reduziert es die lästigen Schmierarbeiten. Leicht und kompakt: Die Integration von C-Lube in die Linearführung ML der Miniaturserie bietet eine leichte, kompakte Schlitteneinheit ohne Änderung der Außenabmessungen.Extrem kleine Baugröße durch einfachen AufbauVielfältige Variationsmöglichkeiten für Ihre BedürfnisseKugelgelagerte Ausführung für einfache BedienungEdelstahlauswahl für exzellente KorrosionsbeständigkeitUmfassende Unterstützung für spezielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Serie:
MLF
Für Schienenbreite:
14mm
Schlitten-Breite:
25mm
Dynamische Traglast:
2320N
Statische Traglast:
4160N
Weitere Suchbegriffe: 1753641, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, IKO Nippon Thompson, MLFG14C1HS2, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.