| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1753810 Herst.-Nr.: 68328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinen-Typ = Bohrfutterschutz Gesamthöhe = 190mm Manschettendurchmesser = 75mm
Wir halten Futterschutzvorrichtungen in verschiedenen Größen auf Lager, falls Sie einmal einen Ersatz benötigen sollten. Jede Schutzvorrichtung ist so konstruiert, dass sie robust und langlebig ist und perfekt zu unseren Maschinen passt.75,0-mm-SchutzvorrichtungMassive langlebige KonstruktionAusgezeichnetes Preis-Leistungs-VerhältnisFür die folgenden Artikel geeignet:Boden-Säulenbohrmaschine 01707 - F32-20 (230 V)Boden-Säulenbohrmaschine 01708 - F32-20 (110 V)Nicht mehr erhältlich: 01436, 01438, 01439 Weitere Informationen: | | Bohrmaschinen-Typ: | Bohrfutterschutz | Gesamthöhe: | 190mm | Manschettendurchmesser: | 75mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |