Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau Sunbank by Eaton Verbinderdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754001
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     CL193001
EAN/GTIN:
     5059041917193
Suchbegriffe:
1754001
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
Kfz Steckverbinder Dichtung
Typ = Dichtung

Kabelbuchsen passen nur für Tafelstecker Kabelstecker passen nur für Tafelbuchsen. Einbaugehäuse. Die Einbaumaße auf der Tafel gewährleisten die Steckbarkeit mit Verbindern des Typs MIL-C-5015 (siehe Verwendbarkeitstabelle). Die Chassisstecker lassen sich bis zu einer maximalen Tafelstärke von 4 mm auf der Vorder- oder Rückseite einsetzen. Kontakte sind hinterer Einsatz, und werden an der richtigen Stelle von den Gehäusen gehalten, die Halterungsplatte verschließen, stehen sie zur Verfügung separat, typisch 220-2810 (1 mm Durchmesser und 20 AWG) oder 175-3963 (1.6mm Durchmesser und 16 AWG). Dichtungen sollten separat gekauft werden; typischerweise 175-3985.
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.