Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 15kΩ ±5% / 25W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754079
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754079
EAN/GTIN:
     5056279109789
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 15kΩ
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1754079, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2515KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.