Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 2Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754120
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754120
EAN/GTIN:
     5056279110198
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 2Ω
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1754120, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS502RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.