Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 1.5kΩ ±5% / 50W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754136
EAN/GTIN:
     5056279110358
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 1.5kΩ
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung bis Volumen Gewickelt, um die hohe Impulsfähigkeit zu maximieren Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1754136, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS501K5J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.