Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Lastwiderstand 33Ω ±5% / 75W, Alu Gehäuse → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754154
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754154
EAN/GTIN:
     5056279110532
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 75w
leistungswiderstand
Widerstand = 33Ω
Leistung = 75W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Aluminium
Betriebstemperatur max. = +200°C
Abmessungen = 48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite = 47.5mm

Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R01 bis 50K
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
75W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Aluminium
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Abmessungen:
48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1754154, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS7533RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.