Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SD203 Trennschalter 3-polig 50A 440V ac Pro M Compact 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1755093
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD283101R0050 SD203/50
EAN/GTIN:
     5059041540544
Suchbegriffe:
Trennschalter
abb trennschalter 50a
trennschalter abb
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 50A
Nennspannung = 440V ac
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = SD203
Länge = 52.5mm
Breite = 69mm
Tiefe = 88mm
Anschlussart = Schraub

Der SD 200 erweitert die bewährte System pro M compact®-Serie um eine neue Reihe von Lasttrennschaltern, die für modernste Sicherheit und Komfort sorgen. Die Baureihe ist 1- bis 4-polig mit Nennströmen von 16 bis 63 A erhältlich und verfügt über Trenneigenschaften. Mit einer Nennspannung von 253/440 V AC, einem bedingten Bemessungskurzschlussstrom von 25 kA, Klemmen mit Verpolungsschutz, einer "echten CPI" Kontaktpositionsanzeige sowie der vollen Kompatibilität mit allen MCB-Zubehörteilen ist der SD 200 einzigartig in seinem Anwendungsbereich.Klare Kontaktpositionsanzeige in rot/grün ("echte CPI") Höchste Leistung bei erhöhtem Spannungspegel 35 mm² Flaschenzugklemme mit 2 Klemmenöffnungen Konsequentes Design zu anderen System pro M DIN-Schienenprodukten Querverdrahtung mit MCBs oder RCDs über Busschienen PS Dauerhafte Einheitsdentifikation durch Laserbeschriftung Unverlierbare Schrauben mit versenktem Kopf
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
50A
Nennspannung:
440V ac
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
SD203
Länge:
52.5mm
Breite:
69mm
Tiefe:
88mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: 1755093, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 2CDD283101R0050SD20350, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.