Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Datenerfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1756034
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703019
EAN/GTIN:
     4055626462899
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Komponente ist ein Ethernet-Patchfeld für die DIN-Hutschienenmontage. Sie stellt den Übergang von der Feldverkabelung zur internen Schaltschrankverkabelung dar. Die Verbindung vom Patchfeld zum Endgerät wird mit einem vorkonfektionierten Patchkabel über die RJ45-Buchse (CAT5e) sichergestellt.10/100/1000 Mbit/sMontage auf DIN-HutschieneSicherer Anschluss an das ErdpotentialVerschiedene Anschlussmöglichkeiten je nach ProduktausführungRJ45-BuchseSchraubklemmenblöckeSteckverbindungIDC-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1756034, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Phoenix Contact, 2703019, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,23*
€ 47,05*
€ 5,95*
ab € 36,80*
€ 47,65*
€ 5,46*
ab € 37,24*
€ 48,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,73*
€ 48,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,81*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2703022
ab € 92,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2703021
ab € 92,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.