| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1756606 Herst.-Nr.: RC36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektrischer Schraubendrehertyp = Elektroschrauber Hub-/Drehzahl = 280U/min Netz-/Batteriebetrieb = AkkuV Steckertyp = Typ C - Eurostecker Akkukapazität = 0.9Ah Akku Typ = Li-Ion Bohrfutter Typ = 1/4" Hex
Produktinformationen:Ein leistungsfähiger Akkuschrauber im Taschenformat, ideal für die gelegentliche Nutzung oder für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen, wo ein konventioneller Akkuschrauber entweder zu sperrig oder zu schwer ist. Er ist in der Größe mit einem normalen Schraubendreher vergleichbar und daher ideal zum Mitführen in einem Werkzeuggürtel oder Werkzeugkasten, um Ihnen das Wiederholte Drehen von Schrauben mit der Hand zu ersparen. Der Schrauber wird mit einer einfachen Vorwärts-/Rückwärtstaste aktiviert, und die 2-Nm-Kupplung verhindert ein Überdrehen der Schrauben. Die Schraube kann dann per Hand mit max. 10 N m festgezogen werden.Eigenschaften und Vorteile: • Tragbare, leichte Bauweise mit weichem Griff • Mit LED-Leuchte zur Beleuchtung des Schraubenkopfs. • Einfache Drucktastensteuerung für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb • Schnellspannfutter in Standardgröße für Sechskantbits in Standardgröße. • USB-Ladegerät sorgt für bequemes Laden in 1 Stunde. • 40 Minuten Betriebszeit im Leerlauf • Umfasst 4 Bits und Ladekabel: Einseitiger 75 mm PH0 Einseitiger 75 mm PH1 Zweiseitiger 75 mm PH2 & Schlitz Zweiseitiger 110 mm PH2 Weitere Informationen: | | Elektrischer Schraubendrehertyp: | Elektroschrauber | Hub-/Drehzahl: | 280U/min | Netz-/Batteriebetrieb: | AkkuV | Steckertyp: | Typ C - Eurostecker | Akkukapazität: | 0.9Ah | Akku Typ: | Li-Ion | Bohrfutter Typ: | 1/4" Hex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1756606, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektroschrauber, Shesto, RC36, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Screwdrivers |
| | |
| |