| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757225 Herst.-Nr.: DMO PIV2 EAN/GTIN: 3660058219891 |
| |
|
| | |
| Schlauch inklusive = Nein Höhe = 205mm
Prevost SchlauchtrommelDie Prevost Schlauchtrommel ist eine 3/8-Zoll-G-Schlauchtrommel mit einem maximalen Betriebsdruck von 12 bar. Der Schlauch besteht aus Gummimaterial und hat einen Innendurchmesser von 8 mm, einen Außendurchmesser von 14 mm und eine Schlauchlänge von 10 m.Eigenschaften und Vorteile• Luftstrom bei 7 bar: 500 l/min • Metalltrommel offen • Betriebstemperaturbereich zwischen -15 °C und 45 °C. • WandmontageAnwendungen• Gewerbe- und Wohngebäude • Werk Weitere Informationen: | | Schlauch inklusive: | Nein | Höhe: | 205mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 1757225, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, PREVOST, DMOPIV2, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels, Plumbing & Pipeline |
| | |
| |