Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Professional Line Kabeltrommel, 30m, 2+1-fach , CEE IP44 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
brennenstuhl Professional Line Kabeltrommel, 30m, 2+1-fach , CEE IP44 400 V
brennenstuhl Professional Line Kabeltrommel, 30m, 2+1-fach , CEE IP44 400 V
brennenstuhl Professional Line Kabeltrommel, 30m, 2+1-fach , CEE IP44 400 V
brennenstuhl Professional Line Kabeltrommel, 30m, 2+1-fach , CEE IP44 400 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1757270
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9222304100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
industrie kabeltrommel metall
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 30m
Anzahl der Buchsen = 2+1
Netzstecker Typ = BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp = CEE
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 400 V
Nennstrom abgewickelt = 16A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = Neopren
Gehäusetyp = Offene Trommel
Personenschutz durch FI = Nein
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Serie = Professional Line

Brennenstuhl VerlängerungsrolleDie Brennenstuhl ProfessionalLINE-Serie ist eine 4-polige Verlängerungsrolle aus Stahlblech, die vorn und hinten isoliert ist und für den Einsatz in robuster Ausführung geeignet ist. Der innovative und ergonomische Kabelführungsgriff ″Kabelführung″ sorgt für ein perfektes Kabelmanagement während der Wicklung. Der Griff pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht einfaches Tragen und Aufbewahren von Kabeln, da er ein herunterklappbarer Drehgriff ist, der das Kabel mühelos ein- und ausrollt.Eigenschaften und Vorteile• 5 Adern • Schwarze Mantelfarbe • Die Kabellänge beträgt 30 m • CEE-Buchsenausführung • Extra robuster geerdeter Stecker • freistehende Montage • Undurchlässig für Benzin und Öle • Neopren- und Gummiummantelung • Thermischer Abschaltschutz gegen Überhitzung oder Überlastung • Visual Readiness-Anzeige im Buchseneinsatz • Nennspannung: 400 V und Nennstrom: 16 A. • Schutzkontaktsteckdosen mit Wasserstrahlschutz und selbstschließenden SchutzkappenAnwendungen• Baustellen • IndustriestandorteZertifizierungen• Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
30m
Anzahl der Buchsen:
2+1
Netzstecker Typ:
BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp:
CEE
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
400 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
Neopren
Gehäusetyp:
Offene Trommel
Personenschutz durch FI:
Nein
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Serie:
Professional Line
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 1757270, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 9222304100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.