| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1757271 Herst.-Nr.: 9192334200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabeltrommel Kabellänge = 33m Anzahl der Buchsen = 4 Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch Buchsentyp = NF Schutzart = IP44 Nennstrom abgewickelt = 16A Überspannungsschutz = Nein Mantelmaterial = Polyurethan Gehäusetyp = Offene Trommel Personenschutz durch FI = Nein Farbe = Grau Mantelfarbe = Orange
Brennenstuhl VerlängerungskabelDie Brennenstuhl ProfessionalLINE-Serie ist ein 4-Steckdosen-Verlängerungskabel für den universellen Einsatz im Freien und den permanenten Einsatz auf Baustellen.Eigenschaften und Vorteile• 3 Adern • Die Kabellänge beträgt 33 m • Nennstrom: 16 A. • Orange UmmantelungAnwendungen• Baustellen • IndustriestandorteZertifizierungen• Schutzart IP44 Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabeltrommel | Kabellänge: | 33m | Anzahl der Buchsen: | 4 | Netzstecker Typ: | CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch | Buchsentyp: | NF | Schutzart: | IP44 | Nennstrom abgewickelt: | 16A | Überspannungsschutz: | Nein | Mantelmaterial: | Polyurethan | Gehäusetyp: | Offene Trommel | Personenschutz durch FI: | Nein | Farbe: | Grau | Mantelfarbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 1757271, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 9192334200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| |